ロッドブランク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42642766 品番THA-283
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

3Pラッチングシステム商品です。平面ラッチ(THA-282)にリンク機構を内蔵し、ラッチ錠(THA-284)と組合わせることによって3方向のラッチにより、扉を確実に固定します。また、ラッチ錠と平面ラッチの連結用ロッドは、平面ラッチ側にロッドホルダーを採用、プッシュイン方式で取り付けの簡易化をはかりました。

寸法L(mm)1000 用途配電盤・分電盤・制御盤・車輛関係・工作機械等 材質ZDC、SPCC、S、C3713、PA 部品名称ケース、レバー、ベース、ラッチ、取付金具、なべ小ネジ、ローター、キー、アーム(A)、アーム(B)、ロッドホルダー 表面処理Cr(梨地)、Cr、3価クロメート、Ni、原色 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする