※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
サンプルチューブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
42643519
品番
M-104E
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
0.5
材質
PP
寸法(mm)
7.5×30
キャップ
ブリッチ