栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の 蝶番
栃木屋の 平蝶番
引掛蝶番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42643676
品番
TH-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
蓋等の取り付け・取り外しが容易に行える蝶番です。
材質
C2680、C2700
質量(g)
11.5
用途
計測機器・通信機器等
部品名称
ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理
Ni
許容荷重(N[kgf])
96.1[10]
RoHS指令(10物質対応)
対応