※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 架台/スタンド/ホルダー類
三商の 試験管立て/ラック
96穴プレート 黒 平底 I型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
42643695
品番
P96F19N
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
PS
容量(μL)
約290
滅菌
未滅菌
外寸法(mm)
約85.1×127.4×H14.5
1ウェル深さ(mm)
約10.5
ウェル径(mm)
約6.1
フタの有無
無