栃木屋
栃木屋の キャッチ
栃木屋の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
角型キャッチクリップV型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42643895
品番
TL-126
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
スプリングによる締付力があるアームキャッチです。
締付力(N[kgf])
約265[27]
材質
SPCC、SWRM、SWP、SUS303
用途
計測機器・工作機械・建設機械・車輌用等
質量(g)
149
部品名称
ベース、レバー、アーム、スプリング、シャフト(A)、シャフト(B)、バネ押え板、キーパー
表面処理
3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応