栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ハンドル、取手
栃木屋の 取手・引手
角型取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42643956
品番
THA-157-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
足付・足ナシがございます。
材質
ZDC、S、C3602
用途
計測機器・通信機器等
型式
足ナシ
質量(g)
59
部品名称
ハンドル、イモネジ、座金
表面処理
Cr、Ni
垂直許容荷重kN(kgf)
1.18(120)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※座金はTHA-157-1にのみ付属します。