簡易ロック付パチン錠

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42644017 品番TL-390
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

簡易ロック付きのステンレス製アームキャッチです。南京錠(TL-285J)用の穴が開いています。締付時にキーパーの左右のズレを中央へ引き寄せます。

許容荷重(N[kgf])110[11.2] 材質SUS304、SUS 用途軽量用扉・ボックスカバー・工作機械・特装車等 仕様推奨取付:M3サラ小ねじ、又は呼び径3サラリベット(取付穴には、面取りC0.5以上を施してください)。止め金部分を持ち上げ、90°回転させると、簡易ロック状態となります。 質量(g)38 部品名称ベース、ブラケット、止め金、プレート(A)、円錐ばね、プレート(B)、レバー、アーム、シャフト、ピン、スプリング、キーパー 表面処理光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※緩衝用にパッキン等をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする