栃木屋
栃木屋の キャッチ
栃木屋の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
簡易ロック付パチン錠
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42644026
品番
TL-391
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
簡易ロック付きのステンレス製アームキャッチです。南京錠(TL-285J)用の穴が開いています。締付時にキーパーの左右のズレを中央へ引き寄せます。
許容荷重(N[kgf])
80[8.2]
材質
SUS304、SUS
用途
軽量用扉・ボックスカバー・工作機械・特装車等
仕様
推奨取付:M3サラ小ねじ、又は呼び径3サラリベット(取付穴には、面取りC0.5以上を施してください)。止め金部分を持ち上げ、90°回転させると、簡易ロック状態となります。
質量(g)
43
部品名称
ベース、ブラケット、止め金、プレート(A)、円錐ばね、プレート(B)、レバー、アーム、シャフト、ピン、スプリング、キーパー
表面処理
光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※緩衝用にパッキン等をご使用ください。