曜日別特売
TM-208-6 丸ボス 栃木屋 42644087

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TM-208-6 丸ボス 栃木屋 42644087
TM-208-6 丸ボス 栃木屋 42644087

丸ボス

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法B(mm)M8
寸法A(mm)20
寸法C(Φmm)20
内容量1個注文コード42644087品番TM-208-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

ボックス内の機器取付用ベースを固定するのに適したスペーサー兼用の溶接ナットです。その他の寸法にても製作いたします。

用途配電盤・制御盤・計器盤用ボックス等寸法A(mm)20寸法B(mm)M8寸法C(Φmm)20材質SUM質量(g)41.3表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42644062
2018-02-18
用途: 自動車のボデー作業

特に問題もなく取り付けできました。 再度購入予定です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする