※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TM-208-7 丸ボス 栃木屋 42644096 TM-208-7 丸ボス 栃木屋 42644096

丸ボス

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42644096 品番 TM-208-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

ボックス内の機器取付用ベースを固定するのに適したスペーサー兼用の溶接ナットです。その他の寸法にても製作いたします。

寸法A(mm)30 寸法B(mm)M8 寸法C(Φmm)20 用途配電盤・制御盤・計器盤用ボックス等 材質SUM 質量(g)62.4 表面処理- RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42644062
2018-02-18
用途:
自動車のボデー作業

特に問題もなく取り付けできました。 再度購入予定です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする