栃木屋
栃木屋の キャッチ
栃木屋の ドアキャッチ
丸型マグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42644132
品番
TL-171
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
スペースの有効利用ができる埋込型のマグネットキャッチです。
吸着力(N[kgf])
約19.6[2]
用途
計測機器・OA機器・家具等
材質
SPCC、フェライト
質量(g)
15.8
部品名称
ヨーク、マグネット
表面処理
Ni
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※マグネット(磁石)は、特性上衝撃には弱いので、接触しないようにご使用ください。マグネットが割れて吸着力低下が生じる場合があります。