AIRREX(アネスト岩田)
AIRREX(アネスト岩田)の 空圧工具(切断・曲げ)
AIRREX(アネスト岩田)の エアーソー/エアーカッター
エアーソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
42644525
品番
TL9840
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
低振動タイプ
薄板・パイプの切断に
やすり(市販:丸軸 軸径Φ3mm)への交換も可能
用途
木材・鋼板・樹脂版など薄板の切断に
付属品
ブレード/鉄工用(約32山/inch)、アルミニウム用(約24山/inch)、木工用(約18山/inch)各1本
本体質量(kg)
0.6
空気消費量(L/min)
170
切断能力(mm)軟鋼板
3
最大使用圧力(MPa)
0.6
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
295×90×70
無負荷ストローク数(min
-1
)
10000
商品説明動画
TL9840
参考になった