曜日別特売
DS0320-2545 リユーザブルボトルトップフィルタ 三商 42644614

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リユーザブルボトルトップフィルタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個容量(mL)250注文コード42644614品番DS0320-2545
参考基準価格(税別)¥24,460販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

お手持ちのメンブレンを交換するだけで再利用可能。
チューブアダプタは滅菌用に綿を詰めることができ、内径6~8mm(1/4~5/16インチ)のチューブに適合。
フィルター面積:13.3cm2。オートクレーブ可。

材質本体:PSF、Oリング:シリコン、チューブアダプタ:PP容量(mL)250直径(Φmm)容器:45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする