※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジョンソンpH試験紙 ブック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42644745 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,130 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

低価格・普及品として特に学校や教材向けに適した試験紙です。
1枚ずつ切り離して使用し、20枚綴毎に変色表を付属していますので、ケース毎持ち出す必要はありません。

pH測定有効範囲1.0〜14.0 タイプブックタイプ 長さ(mm)60 幅(mm)10 目盛1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14 入数20枚綴×10冊/箱

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-23
用途:
中和の確認のため
製造業

取り扱いが楽で、廃棄するのも簡単で重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする