ポイントブラスター

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード42644823 品番CHB-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,200

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
ピンポイントでブラストが可能。
片手で作業ができるハンディタイプ。

ノズル口径(Φmm)4.5 空気消費量(L/min)〜300 用途ガラスや金属への模様づけ、サビ落しや塗装の剥離に 付属品ノズル4種、安全メガネ 仕様重力式、集塵袋付 最高使用圧力(MPa)0.6 本体質量(kg)0.47 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)335×115×280 ホッパー容量(g)900

商品説明動画

サンドブラスタシリーズ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42644823 CHB-100 64398025 CHB-100B サンドブラスタ AIRREX(アネスト岩田) サンドブラスタ AIRREX(アネスト岩田) 1台 8,998 税込9,898 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42644823
2022-01-09
用途:
塗装の剥離
野上運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

メーカー品と思い購入しましたが、塗装が全く剥けませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
42644823
2018-03-14
用途:
塗装面を細かく荒砥する
日産ボデイサービス浜松株式会社 様

塗装がはがれやすい部分等にこれを利用して確認が出来る。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする