CHB-600 サンドブラスター AIRREX(アネスト岩田) 42644848

サンドブラスター

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード42644848 品番CHB-600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
吹き付けた研磨剤の飛散を抑え、回収する循環式
小形ブラストガン、照明付

用途錆び落としの他にガラス製品の模様づけも楽しめます。ガラスやコップのサンドブラストに最適です。 付属品ブラストガン、ノズル(3種)、グローブ、保護シート 最高使用圧力(MPa)0.7 内寸法(mm)奥行470×580×280 本体質量(kg)18 空気消費量(L/min)70〜140 ノズル口径(Φmm)Φ2.7、Φ3.2、Φ3.6 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)500×660×510 ホッパー容量(g)6000〜10000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:667

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-18
用途:
サビ落とし
建設業・工事業

値段が安い分、作りが雑に感じます。
電気の配線がつけ間違い、エア漏れ、サンド漏れがあるので、一から組み立てするのがめんどうに感じる人は買うのは控えた方が良い。ただ、自分で加工したり物を変えたりすれば普通に使えるし、大変便利な物です。

対象商品:
42644848
2019-11-12
用途:
自動車部品の清掃
くるまや CHIBA 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

DIY用としては十分な性能かと思います。ただ、隙間が有り、そこからのミストもれはがっかりです。

4人が参考にしています
対象商品:
42644848
2018-04-09
用途:
サンドブラスト作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

透明部分のフイルムを販売して欲しいです!
しかしながらこの値段でサンドブラストできるのは感動です!初心者の自分には凄いの一言です!

4人が参考にしています
対象商品:
42644848
2017-07-15
用途:
オートバイのレストア目的

以前より多少改良されているのかサンド漏れなどは、あまり無いです
その辺は、満足ですがやはり値段なりかな?ってところは、有りますがこの値段では、十分ではないでしょうか

5人が参考にしています
対象商品:
42644848
2019-08-02
用途:
さび取り、シボ面製作

密閉度が悪く、研磨材がふきだします。サイドにあるエアーの逃げ口?のフィルターはガタがありすぎですので、パッキンを自作しないといけません。中のオレンジのホースも硬いので交換し、レギュレーターも付けました。知識があって改善の出来る方に。

9人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
42644848
2017-03-22
用途:
バイクパーツの清掃
株式会社ホンダカーズ東総 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

エアホースが固く使いずらかったです。
中のホースはコイルタイプに交換しました。

7人が参考にしています
対象商品:
42644848
2019-09-05
用途:
下地処理

研磨剤が大量に漏れる。特に通気口・フタの隙間からがひどい。ブラストガンのレバーがすぐに曲がり使えない。

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
42644848
2018-03-30
用途:
塗装前の下処理
サウザンドリーブス 様 (製造業)

エアーが強すぎて、3種類あるノズルの内 一番穴が大きい物しか使えず エアー調整する物を購入して、問題なく使用出来るようになりました。
値段が上がってもいいので、つけて頂ければ良い商品だと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする