栃木屋
栃木屋の キャスター
栃木屋の プレート式キャスター
栃木屋の プレート式 自在車キャスター
抗菌キャスター
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
75
ストッパー
付き
注文コード
42645058
品番
TCA-KF075N10WS
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・ストッパー
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
従来品の車輪を抗菌仕様にしたものです。
樹脂車輪のため走行音がとても静かで、また双輪のため旋回動作もとてもスムーズなキャスターです。
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
PA、エラストマー(抗菌仕様)
形状
ネジ式
質量(g)
210
寸法A(mm)
(70)
寸法E(mm)
20
用途
厨房食品関係・医療機器・公共施設等
材質
PA、エラストマー(抗菌仕様)
寸法L(mm)
14
寸法d(mm)
M10×1.5
部品名称
本体、車輪
表面処理
グレー
ストッパー
付き
寸法K(mm)
17
寸法H2(mm)
84.5
寸法W1(mm)
(47)
寸法W2(mm)
22
寸法J2(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
静音
車輪タイプ
双輪