※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の バイオ・食品(菌)関連用品
三商の 動物固定具
エサ箱 TE-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
マウス用
注文コード
42645059
品番
No.19A
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
本体:ガラス、蓋:ステンレス。
種別
マウス用
材質
ガラス
材質(本体)
ガラス
外寸法(Φ×Hmm)
75×40
材質(フタ)
ステンレス