※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の バイオ・食品(菌)関連用品
三商の 動物固定具
エサ箱 TE-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
ラット用
注文コード
42645068
品番
No.19B
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
本体:ガラス、蓋:ステンレス。
種別
ラット用
材質
ガラス
材質(本体)
ガラス
外寸法(Φ×Hmm)
110×60
材質(フタ)
ステンレス