抗菌キャスター

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 ストッパー- 注文コード42645085 品番TCA-KF075N8
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は車輪径・ストッパーなど32種類から選べます 他の種類を見る

従来品の車輪を抗菌仕様にしたものです。
樹脂車輪のため走行音がとても静かで、また双輪のため旋回動作もとてもスムーズなキャスターです。

車輪径(Φmm)75 材質(車輪)PA、エラストマー(抗菌仕様) 形状ネジ式 質量(g)186 寸法A(mm)- 寸法E(mm)20 用途厨房食品関係・医療機器・公共施設等 材質PA、エラストマー(抗菌仕様) 寸法L(mm)14 寸法d(mm)M8×1.25 部品名称本体、車輪 表面処理グレー ストッパー- 寸法K(mm)17 寸法H2(mm)84.5 寸法W1(mm)(47) 寸法W2(mm)22 寸法J2(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静音 車輪タイプ双輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする