栃木屋
栃木屋の キャスター
栃木屋の プレート式キャスター
栃木屋の プレート式 自在車キャスター
抗菌キャスター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
ストッパー
-
注文コード
42645277
品番
TCA-KFW100
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・ストッパー
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
従来品の車輪を抗菌仕様にしたものです。
樹脂車輪のため走行音がとても静かで、また双輪のため旋回動作もとてもスムーズなキャスターです。
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
PA、エラストマー(抗菌仕様)
形状
プレート式
質量(g)
341
寸法A(mm)
-
寸法E(mm)
24
用途
厨房食品関係・医療機器・公共施設等
材質
PA、エラストマー(抗菌仕様)
部品名称
本体、車輪
表面処理
白色
ストッパー
-
寸法H1(mm)
117.5
寸法W1(mm)
(47)
寸法W2(mm)
22
寸法J1(mm)
t3
車輪径D(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
静音
車輪タイプ
双輪