TH-121-5-65 溝付ヒンジピン 栃木屋 42645426 TH-121-5-65 溝付ヒンジピン 栃木屋 42645426 TH-121-5-65 溝付ヒンジピン 栃木屋 42645426

溝付ヒンジピン

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)65 寸法A(Φmm)5 材質SWCH 注文コード42645426 品番TH-121-5-65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74
販売価格(税別)
67
この商品は寸法B・寸法A・材質など24種類から選べます 他の種類を見る

各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。

材質SWCH 寸法H(mm)61 寸法F(mm)0.7 寸法D(mm)2 寸法E(mm)Φ4(TH-121E-4) 用途配電盤・分電盤・その他各種ヒンジ等 表面処理3価クロメート 寸法B(mm)65 寸法C(Φmm)8 寸法A(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42645514
2020-04-18
用途:
物干し金物の修理
建設業・工事業

いろいろなサイズが一個から安く注文できるので助かります。屋外で使いたくサビが心配だったのでステンレス製の同規格のものがあればよかった。目的が簡単に達成できたのでとても満足な商品でした。

対象商品:
42645453
2019-07-05
用途:
加工品
教育・研究機関

製作しようかと悩んだ結果こちらの商品を購入しました。問題なく使用できまし。次も購入したいと思っています。

2人が参考にしています
対象商品:
42645426
2017-02-03
用途:
スイッチボックスの扉部分
セリック株式会社 様 (製造業)

非常に満足しております。
ご対応有難う御座いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする