※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
積水マテリアル
積水マテリアルの ガラス・樹脂・金属容器
積水マテリアルの スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
遠心管 15ml
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
注文コード
42645594
品番
80104
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スクリュー式アウターキャップのため試験管の口元に触れにくくなっています。
開栓時も検体等のとび跳ねが軽減できます。
容量(mL)
15
材質
PP
寸法(mm)
本体:Φ17×118、キャップ:Φ22×13.5
目盛(mL)
0.5(底から1mlまでは0.1ml)
キャップ色
赤
注意
※本体とキャップはバラで梱包されています。