※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の バイオ・食品(菌)関連用品
三商の ループ/ニードル/スパチュラ/エーゼ
ニクロムループ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(40本)
注文コード
42645899
品番
I06005N
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ニクロム製。
火炎・乾熱・オートクレーブ滅菌可能。
種別
ループ
軸径(Φmm)
0.9
長さ(mm)
50
全長(mm)
200
径(Φmm)
(ループ)1
線径(Φmm)
0.5
柄径×長さ(mm)
2×150
注意
※柄部分はステンレス製で、径Φ2mm×長さ150mmです。