※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンラージ棒 三角型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42646617 品番-
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

シャーレ、その他に各種の個菌を均一に広げるのに使用します。

全長(mm)175 種別三角型 材質ガラス 径(Φmm)4 先端寸法(mm)約35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-11
用途:
生物実験のため
教育・研究機関

物もしっかりしてるし、ガラス製品の梱包もしっかりしています。このような実験器具を扱っているのはありがたいです。使用に当たっては何の問題もありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする