※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 撹拌・粉砕・混合関連
三商の 撹拌棒
コンラージ棒 L字型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42646626
品番
-
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
シャーレ、その他に各種の個菌を均一に広げるのに使用します。
全長(mm)
190
種別
L字型
材質
ガラス
径(Φmm)
5
先端寸法(mm)
約30