※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 加熱・冷却・クーラーボックス
Thermo Fisher Scientificの デュワー瓶/液体窒素容器
サーモライン 液体窒素保存容器
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42646705
品番
TY509X1
参考基準価格(税別)
¥215,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
サーモ5・サーモ10は小型でハンドル付。
オプションのディッパーは数mlの液体窒素が必要な場合などわずかな量を取出すことができます。
容量(L)
5
質量(kg)
満タン:7.7、容器のみ:3.6
高さ(mm)
462
口径(mm)
56
保持期間(日)
自然保有可能:33.3
蒸発量(L/日)
自然蒸発:0.15
直径(mm)
224