※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サーモライン 液体窒素保存容器

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42646714 品番TY509X2
参考基準価格(税別)¥225,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

サーモ5・サーモ10は小型でハンドル付。
オプションの引出し器は容器を倒さずに1分間8Lの液体窒素を注入できます。
オプションのディッパーは数mlの液体窒素が必要な場合などわずかな量を取出すことができます。

容量(L)10 質量(kg)満タン:14.1、容器のみ:5.9 高さ(mm)546 口径(mm)56 保持期間(日)自然保有可能:55.6 蒸発量(L/日)自然蒸発:0.18 直径(mm)262

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする