※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローケーター4プラス

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42646775 品番CY50935-70
参考基準価格(税別)¥870,000 販売価格(税込) ¥901,780
販売価格(税別)
819,800

優れた断熱性をもつアルミニウム容器、番号印字のステンレスラック、特殊耐寒性プラスチック製クライオボックスからなるユニークな凍結保存システムです。
細口容器ですので液体窒素の蒸発を最小限にとどめます。
最大の貯蔵能力をもち、その上コンパクトなデザインなので設置スペースの節約になります。

容量(L)121 セット内容容器×1、標準蓋×1、バイアルラック(1.0-2.0ml用)×4 質量(kg)満:141、空:51.7 高さ(mm)1003 口径(mm)215 外径(mm)558 保持期間(日)122 消費量(L/日)0.99
注意
※ローケーター®システムには、感知棒は入っておりません。適当な感知棒をご用意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする