※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日伸理化
日伸理化の 撹拌・粉砕・混合関連
日伸理化の 振盪器
日伸理化の ラボシェイカー
振とう器 NX-25D
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42646845
品番
NX-25D
参考基準価格(税別)
¥325,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
ロータリー&レシプロのW機能型。
振とう回転数はデジタルで正確に表示。再現性よく使用できます。
質量(kg)
17.6
電源
AC100V 50/60Hz 2A
振盪数(min
-1
[r.p.m])
20〜200
振盪幅(mm)
ロータリー/レシプロ式・30
タイマー設定
0.5秒〜100時間
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
457×420×137
振盪方式
ロータリー/レシプロ式
振盪台寸法(mm)
W400×D330
許容負荷荷重(kg)
約12
注意
※本体のみ。振とう台別売です。