栃木屋
重量扉用ステー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
左右区別
左
左
右
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42646923
品番
TM-224-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
TM-223の姉妹品です。簡易ストッパーの採用により、扉をシッカリと支えます。また、スプリングの内蔵によりスマートな外観となっています。
用途
配電盤・分電盤・キュービクル他の大型扉・重量扉等
材質
SUS304、SUS304、SUS304-WP
左右区別
左
質量(g)
513.5
タイプ
左付
部品名称
アーム(A)、アーム(B)、ブラケット(A)、ブラケット(B)、ストッパー、ローラー、スプリング、シャフト(A)、シャフト(B)、シャフト(C)、ピン(A)、ピン(B)、スペーサー(A)、スペーサー(B)、スペーサー(C)
表面処理
SUS304、SUS304、SUS304-WP
RoHS指令(10物質対応)
対応
引張荷重(N[kgf])
1500[153]