重量扉用ステー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42646948 品番 TM-224-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

TM-223の姉妹品です。簡易ストッパーの採用により、扉をシッカリと支えます。また、スプリングの内蔵によりスマートな外観となっています。

材質SUS304、SUS304、SUS304-WP 左右区別 用途配電盤・分電盤・キュービクル他の大型扉・重量扉等 質量(g)513.5 タイプ右付 部品名称アーム(A)、アーム(B)、ブラケット(A)、ブラケット(B)、ストッパー、ローラー、スプリング、シャフト(A)、シャフト(B)、シャフト(C)、ピン(A)、ピン(B)、スペーサー(A)、スペーサー(B)、スペーサー(C) 表面処理SUS304、SUS304、SUS304-WP RoHS指令(10物質対応)対応 引張荷重(N[kgf])1500[153]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする