※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 撹拌・粉砕・混合関連
三商の 振盪器
三商の ラボシェイカー
振とう器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42647143
品番
OS-762
参考基準価格(税別)
¥198,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
インキュベーター内での使用が可能(温度60℃、湿度90%rhまで)。
高温多湿に強く、静かなブラシレスモータ搭載。
質量(kg)
7
電源
AC100V 50/60Hz 60W
耐荷重(kg)
3.0
モーター
フラットタイプ ブラシレスDCモータ
振盪数(min
-1
[r.p.m])
30〜300
振幅(mm)
20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×330×70
タイマー
1分〜48時間/連続
振盪方式
ロータリー
振盪台寸法(mm)
W300×D330