栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の 蝶番
栃木屋の 平蝶番
重量用平型蝶番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42647203
品番
TH-TM-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
重量用から軽量用まで使用できます。
寸法A(mm)
70
寸法B(mm)
75
寸法J(mm)
42
寸法K(mm)
R2
材質
SPCC、SUS304
用途
配電盤・分電盤・制御盤等
質量(g)
184
部品名称
ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ワッシャー
表面処理
3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合扉質量(kg)
25