栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の 蝶番
栃木屋の 平蝶番
重量用平型蝶番
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42647246
品番
TH-TM-38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
重量用から軽量用まで使用できます。
寸法A(mm)
75
寸法B(mm)
100
寸法J(mm)
50
寸法K(mm)
-
材質
SPCC、SUS304
用途
配電盤・分電盤・制御盤等
質量(g)
254
部品名称
ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ワッシャー
表面処理
3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合扉質量(kg)
25