※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
栃木屋の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
栃木屋の チェーン
栃木屋の 雑用チェーン
小判型チェーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SWRM
注文コード
42647352
品番
TM-103SS-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
最もオーソドックスなクサリです。動力伝達機構の一部や、前蓋用ステー、簡易錠の一部など様々な使用方法があります。
材質
SWRM
質量(g)
4500
寸法A(mm)
22
表面処理
3価クロメート
寸法B(mm)
4.5
用途
工作機械・事務機器・農器具等
長さ(m)
1
寸法C(Φmm)
3
長さL(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※表示数値以上の荷重による伸びや変形の原因となる過荷重での使用はしないでください。
※傷、サビ、変形のあるクサリは万一の事故防止のため、使用しないでください。
※急激なショック荷重の使用はしないでください。
※複数のクサリで物を吊る場合は各クサリに均等な荷重がかかるように使用してください。