NA-101N ミニシェーカー 日伸理化 42647369

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニシェーカー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
振盪方式シーソー式
内容量1個注文コード42647369品番NA-101N
参考基準価格(税別)¥99,800販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980

小型でも堅牢なミニシェーカーです。
シーソー式・レシプロ式・ロータリー式をご用意しました。
インキュベーター内でのご使用の場合は40℃までです。
シリコンシート付。

質量(kg)2.5許容荷重(kg)1.3(振とう台800g含む)電源AC100V 50/60Hz 0.5A外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×175×105振盪方式シーソー式振盪速度(min-1[r.p.m])0~60振盪台寸法(mm)W198×D149振盪角度(°)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする