※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
栃木屋の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
栃木屋の チェーン
栃木屋の 雑用チェーン
小判型チェーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42647377
品番
TM-103SS-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
最もオーソドックスなクサリです。動力伝達機構の一部や、前蓋用ステー、簡易錠の一部など様々な使用方法があります。
材質
SWRM
質量(g)
2100
寸法A(mm)
16
表面処理
3価クロメート
寸法B(mm)
3.5
用途
工作機械・事務機器・農器具等
長さ(m)
1
寸法C(Φmm)
2
長さL(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※表示数値以上の荷重による伸びや変形の原因となる過荷重での使用はしないでください。
※傷、サビ、変形のあるクサリは万一の事故防止のため、使用しないでください。
※急激なショック荷重の使用はしないでください。
※複数のクサリで物を吊る場合は各クサリに均等な荷重がかかるように使用してください。