※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バイオクラフト
バイオクラフトの バイオ・食品(菌)関連用品
バイオクラフトの 電気泳動装置/用品
バイオクラフト BP-T3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42647405
品番
BP-T3
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
各種電気泳動装置及びブロッティング装置に使用できます。
質量(kg)
1.7
電圧(V)
2〜500
電流(mA)
2〜200
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×170×170
タイマー
1〜999分/連続