栃木屋
栃木屋の 扉部品
栃木屋の ロック、鍵、キー
錠前用緩み止め平座金
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42647632
品番
TL-420SUS-M5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63
販売価格(税別)
¥
57
バスケットに入れる
錠を取り付ける際に使用することで、ナットの脱落を防止します。
寸法A(Φmm)
8
寸法B(mm)
3
寸法C(mm)
(7.5)
寸法D(mm)
(1.5)
寸法E(mm)
(R5)
用途
各種錠前
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取付方法を逸脱した取付は行わないでください。