栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の ステー
前蓋用ステー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42647745
品番
TM-53-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
操作性が良い前蓋用ステーです。開いた時の角度が180°よりやや少なく設計されています。
材質
SPCC、PC、PA、C2700、SUM、S
左右区別
左
用途
キャビネット・家具等
質量(g)
39.5
タイプ
左付
部品名称
アーム(A)、アーム(B)、ブラケット(A)、ブラケット(B)、ワッシャー(A)、ワッシャー(B)、ワッシャー(C)、リベット(A)、リベット(B)、板ばね、六角ナット
表面処理
Cr、原色、Sn-Co(Cr色)、3価クロメート
許容荷重(N[kgf])
137[14]
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※サラねじ又はサラリベットで取付けの場合は、取付け側に面取り加工を施してください。