※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の バイオ・食品(菌)関連用品
三商の 電気泳動装置/用品
バイオクラフト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42648044
品番
BP-TN30
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
各種泳動装置及びブロッティング装置に使用できます。
質量(kg)
1
電圧(V)
5〜300
電流(mA)
5〜300
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×160×120
タイマー
1〜999分/連続