※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小形低温恒温器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42648123 品番SLC-25A
参考基準価格(税別)¥153,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

マイコン制御とアルミ5面自然対流方式で均一な温度分布。
庫内へ配線を通すためのキャップ付属。最大外径Φ7mmの配線2本まで通すことが可能。
2つのボタンで簡単操作。LED表示。

付属品ステンレス棚板1枚、配線接続用キャップ 仕様温度勾配:±1.0℃(at35℃、室温25℃、無負荷時) 材質内槽:アルミ(エポキシ焼付塗装)、外装:ABS樹脂 質量(kg)13 容量(L)25 電源AC100V 50/60Hz 98W 温度範囲(℃)3〜65 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×445×477 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×260×360 温度変動±0.2℃
注意
※別売でドア施錠セット(南京錠は除く)、観察用透明内板(PC製)もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする