※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタルサーモシェーカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42648263 品番DTS-2
参考基準価格(税別)¥335,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

マイクロプレートが2枚かけられます。
プラットフォーム及びリッド(蓋)の双方向から加熱、密閉された断熱効果により均一に精度の良い温度制御が行えます。
ミキシング機能付。

質量(kg)6.3 消費電力(W)90 電源AC100〜240V 50/60Hz 温度範囲(℃)(室温+5)〜60 温度精度±0.1℃ プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×128×15 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×275×115 タイマー1〜999分・連続 撹拌能力軌道直径3mm、100〜1300rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする