※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 撹拌・粉砕・混合関連
三商の 振盪器
三商の 振盪器用ミキサー
ボルテックスミキサー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42648324
品番
V-3
参考基準価格(税別)
¥52,700
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
コンパクトなボディーながら十分なパワーと安定感。
質量(kg)
約0.6
回転数(min
-1
[r.p.m])
50〜4000
電源
AC100〜240V 50/60Hz 8W
外寸法(Φ×Hmm)
130×58
撹拌方式
施回式・直径4mm