※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バイオシェーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42648349 品番RS-303D
参考基準価格(税別)¥160,800 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

スロースタート・スローストップ機構を標準装備。
振盪速度表示とスピード設定/タイマー設定をデジタル化。
2段階のスピード設定、タイマー設定(〜99時間59分)、反転設定(5〜500秒間隔)機能付。

質量(kg)5.5 許容荷重(kg)約1 回転数(min-1[r.p.m])10〜200 電源AC100V 50/60Hz 0.06A 振幅(mm)20 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×260×134 振盪方式ロータリー
注意
※外寸法Wは突起部含む。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする