※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型旋回ミキサー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 回転数(min-1[r.p.m])5〜80 注文コード42648778 品番Loopsterデジタル
参考基準価格(税別)¥163,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は回転数など2種類から選べます 他の種類を見る

血液等のバイオ系サンプルの撹拌に。
簡単にアタッチメントの脱着ができ、お手入が容易。
アタッチメントが豊富で多種のチューブに対応。
インキュベーター内(4〜50℃、湿度80%以下)での使用可能。

回転数(min-1[r.p.m])5〜80 許容揺動量2kg(アタッチメント含む) 本体寸法(mm)300×300×360 質量(kg)3 タイマー1秒〜99.9時間 電源(V)AC100〜240
注意
※アタッチメントは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする