※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 撹拌・粉砕・混合関連
三商の 振盪器
三商の ラボシェイカー
オービタルシェーカー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42648884
品番
OS-100
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
コンパクトなのでインキュベーター内で使用可能。(4〜45℃、70%rh以下)
スタート、加減速は滑らかで安全にサンプルを保持。
仕様
回転運動:10mmオービタル
質量(kg)
7.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×270×110
回転速度(min
-1
[r.p.m])
50〜300
負荷重(kg)
最大3
タイマー
1分〜99時間59分