双輪キャスター

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)PA、エラストマー 材質PA、エラストマー 注文コード42649145 品番TCA-TE130N16WS
販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は車輪径・材質など132種類から選べます 他の種類を見る

車輪は内輪外輪の二重構造とし、外輪部にエラストマーを使用したキャスターです。床面への傷や汚れが少なく、走行音も極めて静かです。操作性のよい新型ストッパーを使用しています。ダブルストッパーは、施回と車輪回転の両方を止めるため、振動の多いものに適しています。

車輪径(Φmm)130 材質(車輪)PA、エラストマー 用途医療機器・OA機器・テレビ台・オーディオラック・各種ワゴン等 材質PA、エラストマー 形状ネジ式 質量(g)835 寸法L(mm)25 寸法d(mm)M16×2 部品名称本体、車輪(内輪)、車輪(外輪) 寸法A(mm)(110) 寸法E(mm)35 表面処理黒色 ストッパー付き(ダブル) 寸法K(mm)21 寸法H2(mm)15 寸法W1(mm)(70.2) 寸法W2(mm)29 車輪径D(Φmm)130 寸法J2(mm)t8 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42648777
2016-10-22
用途:
ルミナスのスチールラックの脚に
サービス業

TCA-G7N3(許容荷重150kg/車輪径60mm/車輪材質ナイロン/ねじ径w3/8)の双輪キャスターを購入しました。カタログスペック上の数値では、キャスターの総許容荷重が手持ちのラック(低価格帯)の静止荷重を上回りました。

床材に寄って事情が異なるとは思いますが、車輪径60mmの宿命か、カーペット系のやや柔らかい床では積載量が100kgも越えると非常に重くなり(特に始動時)、重量物の移動はなかなかの肉体労働になってしまいました。非力な方が取り扱う事も前提にするならば積載量をある程度抑える必要が有り、そうなるとオーバースペックな感は否めません。一定量以上を積載したまま数m以内の範囲を頻繁あるいは小刻みに移動するなどの用途にはあまり適さないかも知れません。一旦動き出せばそれなりに転がりはしますので、段差が無く抵抗の少ない床面を最少停止回数で中距離移動する、などのシーンでは費用対効果は高そうです。

仕様など商品に関する情報が何も書かれていませんが、どのキャスターもOEM品のようなので(?)、型番の後半部分を参考にOEM元のカタログなどを確認するのが良さそうです。商品到着までに日数が掛かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする