※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコンオイル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(1kg) 注文コード42649417 品番KF54
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥12,550 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

無色透明。耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。
化学的に極めて不活性で安定性があります。
高温用(-30〜250℃)。メチルフェニルシリコンオイル。開放系熱媒体オイルに適します。

容量(kg)1 粘度(cSt)400 危険物の類別非危険物
注意
一般・個人の方はご購入いただけません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:337

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする